曜日別特売
FIBSTSC3 StarTech.com 光ケーブル, ST - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.com 71742417

StarTech.com 光ケーブル, ST - SC, マルチモード, 62.5/125μm, 3m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード71742417品番FIBSTSC3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

StarTech.comのこのマルチモードファイバーオプティックケーブルを使用して、ネットワークデバイスの高速データ伝送に使用します。複数の光線を同時に伝送できるように設計されたマルチモードケーブルで、短い距離で高帯域幅を実現します。このケーブルの設計により、電気的干渉に対する耐性があり、ノイズのない信号伝送が可能です。ローカルエリアネットワーク(LAN)でのデータ、オーディオ、ビデオ伝送向けに設計されています。
高速データ転送。ケーブルの最大データ転送速度は10 Gbps (ギガビット/秒)で、通信デバイスのアップロード / ダウンロード速度を高速化します。
難燃性素材: このケーブルは、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ジャケットに被覆されており、火災時に煙や有毒な煙のリスクを低減するため、作業環境での使用に安全な選択肢です。
? 過酷な環境で使用できる幅広い動作温度範囲: -20 から +60 ℃ ? 3 mという幅広いケーブル長で柔軟な接続が実現できます? 色分けされたセットアップで簡単に識別可能なオレンジシース

その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)3芯数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする