曜日別特売

菊水養生テープ 165 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
幅(mm)25
内容量1箱(60巻)注文コード71744185品番KS165GR-25X60P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。

用途
建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生
材質ポリエチレンクロス幅(mm)25厚さ(mm)0.145長さ(m)25寸法(m)25×25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63入数60(巻/箱)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は、養生用に製造されたものです。
※被着体の材質・表面状態および塗装の種類・貼りつけ期間によって、粘着剤が残る場合や表面破壊の恐れがありますので、あらかじめ試験の上ご使用下さい。
※特に白木及び一部のプリント合板等表面強度の弱い被着体や大理石・塩ビ系被着体には貼らないで下さい。のり残りする場合があります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
※使用の際はしっかり押さえて貼りつけて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。かぶれる場合があります。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しい所に保管下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする