曜日別特売
ES10.67(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付) シャンク付ピンゲージ アイゼン 71764727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャンク付ピンゲージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット注文コード71764727品番ES10.67(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンドル付ピンゲージ
ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。
ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。
0級は実測データ付きです。

呼び寸法(mm)10.67ゲージ長さ(mm)30形状TypeⅢRoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5直径不同(μm)1.3真円度(μm)1.3校正証明書一般校正
注意
※品番に(検査成績書付)と(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はメーカーで発行される該当書類が付属され、発注後のキャンセル不可です。
※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする