曜日別特売
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040

 

cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040
cc014-m 電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm 万方商事 71819040

電気カーペット 100cm×100cm/150cm×180cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)198
内容量1枚注文コード71819040品番cc014-m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

足元からじんわり暖める電気カーペットです。お子様やペットのいるご家庭でも使いやすい安心設計です。表面は防水加工が施されており、水分をサッと拭き取れてお手入れ簡単。滑り止め付きでズレにくく、転倒防止にも配慮しています。最大温度は約60℃で、ダニ対策にも効果的。さらに自動OFFタイマーを搭載し、消し忘れ防止と省エネにも役立つ、冬場に心強い一枚です。

用途
暖房用に。
質量(kg)
3
消費電力(W)
198
寸法(cm)
100×100
電圧(V)
100 50/60HZ
コード長さ(cm)
210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする