ゴートレイド
キルティング×フリース ブランケット
仕様
2重仕様・ゴムバンド付
材質
表地:ポリエステル 100%・裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ(cm)
約90×60
内容量
1セット(6枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03478732
UB242713
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください