かんたん床暖 (木目 ブラウン色)

かんたん床暖 (木目 ブラウン色) - Panasonic(パナソニック)

1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(
【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上
)・防カビ2.消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得・外せるコード・切り忘れ防止(8H)

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04099930DC-1V5-MT
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする