曜日別特売
550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311

550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311
550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311
550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311
550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311
550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311
550(445156) エメラルダスランディングポール DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819311

エメラルダスランディングポール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71819311
品番
550(445156)
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
「エメラルダス」。それはDAIWAが世界に先駆けて立ち上げた、スクイッド・ゲーミングのトータルタックルブランド。
その手にイカをもたらすために。そして、その最高の瞬間が訪れるまでの、イカと関わるすべての時間を、感動で満たすために。
爽快なキャストフィールを。フォール、ステイ、フッキングまでの、ただ待つだけだった時間に、変化と予兆を伝え続けてくれる感度を。
大物とのファイトでも安心な信頼感を。そして、トータルデザインだからこそ成せる、快適な操作感と、カメラロールで映えるフォトジェニックさを。
エメラルダス。
手にしたそのときから、いつでも、いつまでも感動を贈りたい。

全長(m)
5.53
元径(mm)
36.9
継数(本)
12
仕舞(cm)
55.8
先径(mm)
16.22
標準自重(g)
540
カーボン含有率(%)
98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする