曜日別特売
S96MH(26年追加番手)(274656) 25 ソルティーアドバンス ショアジギング SHIMANO(シマノ) 71820230

S96MH(26年追加番手)(274656) 25 ソルティーアドバンス ショアジギング SHIMANO(シマノ) 71820230
S96MH(26年追加番手)(274656) 25 ソルティーアドバンス ショアジギング SHIMANO(シマノ) 71820230
S96MH(26年追加番手)(274656) 25 ソルティーアドバンス ショアジギング SHIMANO(シマノ) 71820230
S96MH(26年追加番手)(274656) 25 ソルティーアドバンス ショアジギング SHIMANO(シマノ) 71820230
S96MH(26年追加番手)(274656) 25 ソルティーアドバンス ショアジギング SHIMANO(シマノ) 71820230

25 ソルティーアドバンス ショアジギング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)240注文コード71820230品番S96MH(26年追加番手)(274656)
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ターゲットや釣り方が年々多様化する回遊魚狙いのショアキャスティングゲーム。ソルティアドバンスでは、幅広いニーズに対応するために5アイテムをラインナップ。ハマチやサワラなど、人気のターゲットを手返しよく攻略できるS96M、大型にも対応するMHパワーのS96MH、長さを活かして堤防などの足場が高い場所からでも扱いやすいS100M。
さらには遠投性にも優れつつ重めのメタルジグもストレスなく扱えるS100MH。
最大100gのルアーをロングキャストし、沖の深場を狙い撃ち、不意の大型回遊魚に対しても余裕を持ってファイトできるS100H。
いずれも、初めてショアジギングにチャンレンジする方にも扱いやすく、アングラーがゲームに集中できるような本格仕様となっています。

全長10'0"ft.全長(m)3.05自重(g)240継数(本)2仕舞(cm)157.1先径(mm)2.2適合ライン(号)【PE】~ 2カーボン含有率(%)96.2ウエイト【ジグ】~60g、【プラグ】~40g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする