曜日別特売
S96MH+-3(274175) 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820345

S96MH+-3(274175) 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820345
S96MH+-3(274175) 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820345
S96MH+-3(274175) 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820345
S96MH+-3(274175) 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820345
S96MH+-3(274175) 26 ハードロッカー エクスチューン SHIMANO(シマノ) 71820345

26 ハードロッカー エクスチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個継数(本)3自重(g)150注文コード71820345品番S96MH+-3(274175)
販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ロックフィッシュマニアに捧げる!
ロックフィッシュを愛してやまないアングラーに捧ぐ「HARD ROCKER XTUNE」。ロックフィッシュ達も近年の環境変化を受けその生息域や生態に変化が起きています。
それに対応すべく、そして今後を見据え、個性派集団「HARD ROCKER XTUNE」は進化。より質実剛健なラインナップの中からお気に入りの1本を見つけてください。

全長9'3"ft.全長(m)2.82自重(g)150継数(本)3仕舞(cm)129先径(mm)1.8適合ルアー質量(g)40~8適合ライン(号)【PE】~ 1.5適合ライン(lb)【ナイロン・フロロ】6~12カーボン含有率(%)99.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする