曜日別特売
264UL2(275813) 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ) 71820738

264UL2(275813) 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ) 71820738
264UL2(275813) 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ) 71820738
264UL2(275813) 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ) 71820738
264UL2(275813) 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ) 71820738
264UL2(275813) 26 ゾディアス SHIMANO(シマノ) 71820738

26 ゾディアス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個自重(g)90注文コード71820738品番264UL2(275813)
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

響きわたる感度、加速する操作性。世界が認めた”本物”の風格
世界中のフィールドで鍛えられたゾディアスが、さらなる実釣性能の向上を目指してアップデートしました。
軽快な操作感をもたらす高バランス設計、キャスト精度とパワー伝達を高めるハイパワーX構造。そして、水中の変化を明確に伝えるカーボンモノコックグリップ。
それぞれの要素を丁寧に見直し、より高い次元で融合させることで、現代のバスフィッシングロッドに求められる完成度へと磨きを掛けました。
基本性能を愚直なまでに追求し、あらゆる状況に応える、信頼の一本がここにあります。

全長6'4"ft.全長(m)1.93方式【継ぎ】並継テーパーF自重(g)90継数(本)2仕舞(cm)99.5先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)2~7適合ライン(号)【PE】2.5-5/~ 0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする