曜日別特売
CE-6 圧力スイッチ アクト電機 71823249

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード71823249品番CE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヨーロッパ安全規格適合品(CEマーキング表示)
UL規格を取得(CE6-25標準タイプのみ)
小型、軽量コンパクト設計
新開発シール採用で、高頻度使用に優れた安定性を実現
新開発レバー採用で長寿命
防塵、耐水性構造(IP66)
簡易設定目盛付きで、圧力設定作業が容易
スクリューレス端子台採用により配線作業が容易
内臓ダンパー付きで、外部ダンパー取付不要

接続口径Rc1/4保証耐圧力(MPa)50電気定格250VAC、3A:125VAC、5A防塵防水性能IP66(DIN端子接続時…IP65)設定圧力範囲(MPa)1~6耐衝撃(m/s2)最大300繰返し精度±2% F.S耐振動0~50Hz 複振数1.5最高使用頻度(回/min)60(電気的)UL規格(508)E212029EN規格EN982、EN60204-1、EN61058-1、EN-60529
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする