曜日別特売
PSR08963 REGNO GR-XIII BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71823310

REGNO GR-XIII

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
リム径(inch)21
タイヤ幅(mm)235
偏平率(%)45
タイヤサイズ235/45 R21
235/45 R21
275/30R19 96W
275/30R20 97W
245/40R20 99W
245/45R19 102W
225/40R18 92W
235/40R18 95W
225/55R18 102V
205/60R16 96V
225/45R17 94W
275/40R19 105W
245/40R18 97W
255/40R18 99W
225/40R19 93W
205/65R15 94H
195/50R16 84V
205/65R16 95H
215/55R16 93V
225/55R16 95V
225/60R16 98V
235/55R19 101V
165/55R14 72V
165/65R14 79S
175/65R14 82H
175/70R14 84S
185/70R14 88H
165/55R15 75V
165/60R15 77H
165/65R15 81S
175/55R15 77V
175/65R15 84H
185/55R15 82V
185/60R15 84H
175/60R16 82H
185/55R16 83V
185/60R16 86H
185/65R15 92H
195/55R16 91V
155/65R14 75H
225/45 R21
245/45 R20
内容量1本注文コード71823310品番PSR08963
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ENLITEN搭載によるGREAT BALANCEの進化と拡張で空間品質と走行性能、サステナブル性能を高次元で両立
空間品質
「静粛性向上」
荒れた路面で気になりやすいロードノイズを12%低減、滑らかな路面で気になりやすいパタンノイズを8%低減
「乗り心地向上」
走行性能
「ふらつき低減」
軽快なハンドリングでふらつきを低減。応答性の良いハンドリングと安定感の向上によりすっきりとした乗り味を実現。
ULTIMATE EYEによるタイヤ接地面に発生するコーナリング力分布のシミュレーションと、計測・可視化技術の最適化により、高い操縦安定性を実現。
「ウェット性能向上」
ウェットグリップ性能がbからaに向上し、停止距離がGR-XIIより13%低減
環境負荷低減への貢献
「全サイズが低燃費タイヤ」

タイヤサイズ235/45 R21タイヤ幅(mm)235リム径(inch)21グリーン購入法適合偏平率(%)45グリーンマーク認定
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする