曜日別特売
PSR16598 ALENZA001 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71823355

PSR16598 ALENZA001 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71823355
PSR16598 ALENZA001 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71823355

ALENZA001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
リム径(inch)20
タイヤ幅(mm)295
偏平率(%)40
タイヤサイズ295/40 R20
295/40 R20
235/45R19 95W
215/60R17 96H
235/50R18 97V
225/55R17 97W
215/65R16 98H
225/55R18 98V
225/60R17 99V
235/55R17 99V
245/45R20 99V
235/55R18 100V
255/45R20 101W
225/65R17 102H
235/55R20 102V
235/60R18 103W
265/45R20 104Y
235/65R18 106V
275/40R20 106Y XL
255/50R19 107Y XL
295/35R21 107Y XL
235/65R17 108V XL
255/50R20 109V XL
255/55R18 109Y XL
265/60R18 110V
265/50R19 110Y XL
275/45R20 110Y XL
315/35R20 110Y XL
265/50R20 111V XL
255/55R19 111W XL
285/45R19 111W XL
285/50R20 112V
P265/70R17 113H
275/60R18 113V
285/60R18 116V
235/55R19 105W
255/55R20 110Y
295/45R20 114W
275/40R21 107Y
275/45R21 110W
265/35R22 102W
275/40R22 107W
285/35R22 106W
275/50R20 113W
265/45 R20
内容量1本注文コード71823355品番PSR16598
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ドライでもウェットでもハイレベルな運動性能を発揮
低燃費性能、ライフ性能にも配慮
プレミアムSUVのためのハイパフォーマンスタイヤ

用途タイヤ・足回りタイヤ幅(mm)295偏平率(%)40リム径(inch)20タイヤサイズ295/40 R20グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする