Ampco
防爆工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
330
注文コード
71823441
品番
AMC1042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
火花が出ないため、危険場所で使用可能
用途
ボルト・ナットの締付け/取り外し作業
材質
ベリリウム銅合金
長さ(mm)
330
質量(g)
365
寸法s1(mm)
19
グリーン購入法
適合
寸法s2(mm)
24