曜日別特売
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025

 

22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025
22010-014-m Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番 AUTO-BI(山田辰) 71829025

Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着オーディーサイズM注文コード71829025品番22010-014-m
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

肘・膝・脇部分に耐摩耗に優れたコーデュラストレッチRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般オーディーサイズM胸囲(cm)112股下(cm)74ウエスト(cm)90肩幅(cm)46袖丈(cm)58総丈(cm)154適応身長(cm)162~167素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする