曜日別特売
23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951

 

23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951
23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951
23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951
23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951
23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951
23011-001-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番 AUTO-BI(山田辰) 71829951

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズL注文コード71829951品番23011-001-l
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ネイビーブルーサイズL胸囲(cm)116股下(cm)76ウエスト(cm)94肩幅(cm)48袖丈(cm)60総丈(cm)159適応身長(cm)167~172素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする