AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
グレー
サイズ
L
注文コード
71830021
品番
23011-007-l
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
116
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
159
適応身長(cm)
167~172
素材
ポリエステル65%・綿35%