曜日別特売
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369

 

23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369
23030-001-l Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831369

Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズL注文コード71831369品番23030-001-l
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード

用途作業全般ネイビーブルーサイズL胸囲(cm)123股下(cm)75ウエスト(cm)104肩幅(cm)48袖丈(cm)69総丈(cm)157適応身長(cm)167~172素材表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする