AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
注文コード
71831387
品番
23030-001-3l
参考基準価格(税別)
¥25,520
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
131
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
73
総丈(cm)
165
適応身長(cm)
177~182
素材
表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。