曜日別特売
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509

 

23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509
23030-013-s Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番 AUTO-BI(山田辰) 71831509

Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 23030番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着アーミーグリーンサイズS注文コード71831509品番23030-013-s
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

肘・膝に耐摩耗性の高いコーデュラストレッチを採用した防寒つなぎ服
ポリエステル100%の中綿が実用性と保温性を両立
固定式フード

用途作業全般アーミーグリーンサイズS胸囲(cm)115股下(cm)71ウエスト(cm)96肩幅(cm)44袖丈(cm)65総丈(cm)149適応身長(cm)157~162素材表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ポリエステル100%/コーデュラストレッチ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする