曜日別特売
23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588

 

23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588
23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588
23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588
23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588
23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588
23040-001-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番 AUTO-BI(山田辰) 71831588

Auto-Bi 高機能つなぎ服 23040番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズS注文コード71831588品番23040-001-s
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

大型胸ポケットを備えた起毛素材
「伸縮率 約22%のストレッチ性能」と「柔らかくなめらかな肌触り」が特徴のつなぎ服

用途作業全般ネイビーブルーサイズS胸囲(cm)108股下(cm)72ウエスト(cm)86肩幅(cm)44袖丈(cm)56総丈(cm)149適応身長(cm)157~162素材綿59%・PETボトル再生ポリエステル39%・ポリウレタン2%
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする