AUTO-BI(山田辰)
ワークパンツ 38500番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
カーキ
ウエスト(cm)
105
注文コード
71836366
品番
38500-011-105
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ベーシックスタイルの綿100%作業用スラックス
*サイズ後の”80”表記は股下80cmです。
用途
作業全般
色
カーキ
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
105
サイズ
105
素材
綿100%