38500-011-115 ワークパンツ 38500番 AUTO-BI(山田辰) 71836391

38500-011-115 ワークパンツ 38500番 AUTO-BI(山田辰) 71836391
38500-011-115 ワークパンツ 38500番 AUTO-BI(山田辰) 71836391

ワークパンツ 38500番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
カーキ
ウエスト(cm)
115
注文コード
71836391
品番
38500-011-115
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ベーシックスタイルの綿100%作業用スラックス
*サイズ後の”80”表記は股下80cmです。

用途
作業全般
色
カーキ
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
115
サイズ
115
素材
綿100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする