AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
注文コード
71836960
品番
6400-001-4l
参考基準価格(税別)
¥18,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
120
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
172
適応身長(cm)
182~187
素材
ポリエステル65%・綿35%