曜日別特売
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969

 

6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969
6400-001-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836969

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズ5L注文コード71836969品番6400-001-5l
参考基準価格(税別)¥18,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン

用途作業全般ネイビーブルーサイズ5L胸囲(cm)134股下(cm)84ウエスト(cm)124肩幅(cm)58袖丈(cm)66総丈(cm)177適応身長(cm)187~192素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする