曜日別特売
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978

 

6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978
6400-012-s Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番 AUTO-BI(山田辰) 71836978

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着チャコールグレーサイズS注文コード71836978品番6400-012-s
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン

用途作業全般チャコールグレーサイズS胸囲(cm)110股下(cm)72ウエスト(cm)100肩幅(cm)46袖丈(cm)54総丈(cm)147適応身長(cm)157~162素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする