AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
オーディー
サイズ
S
注文コード
71837048
品番
6400-014-s
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン
用途
作業全般
色
オーディー
サイズ
S
胸囲(cm)
110
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
147
適応身長(cm)
157~162
素材
ポリエステル65%・綿35%