AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラウン
サイズ
LL
注文コード
71837145
品番
6400-017-ll
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン
用途
作業全般
色
ブラウン
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
162
適応身長(cm)
172~177
素材
ポリエステル65%・綿35%