曜日別特売
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495

 

6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495
6450-001-ll Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837495

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズLL注文コード71837495品番6450-001-ll
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服

用途作業全般ネイビーブルーサイズLL胸囲(cm)122股下(cm)78ウエスト(cm)112肩幅(cm)52袖丈(cm)60総丈(cm)162適応身長(cm)172~177素材綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする