AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
注文コード
71837529
品番
6450-001-5l
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
124
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
177
適応身長(cm)
187~192
素材
綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。