曜日別特売
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590

 

6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590
6450-014-4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837590

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着オーディーサイズ4L注文コード71837590品番6450-014-4l
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服

用途作業全般オーディーサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82ウエスト(cm)120肩幅(cm)56袖丈(cm)64総丈(cm)172適応身長(cm)182~187素材綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする