AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ブラウン
サイズ
M
注文コード
71837617
品番
6450-017-m
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服
用途
作業全般
色
ブラウン
サイズ
M
胸囲(cm)
114
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
152
適応身長(cm)
162~167
素材
綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。