曜日別特売
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626

 

6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626
6450-017-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番 AUTO-BI(山田辰) 71837626

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6450番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ブラウンサイズL注文コード71837626品番6450-017-l
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

バイオウォッシュ加工によりヴィンテージ感のあるアメリカンスタイル綿100%つなぎ服

用途作業全般ブラウンサイズL胸囲(cm)118股下(cm)76ウエスト(cm)108肩幅(cm)50袖丈(cm)58総丈(cm)157適応身長(cm)167~172素材綿100%
注意
※バイオウォッシュ加工により、多少色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする