AUTO-BI(山田辰)
キルトスーツ 6600番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
代引不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
4L
注文コード
71838071
品番
6600-002-4l
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お手洗いの際に便利なウエスト周りのファスナーを全開にできる腰割れ仕様
用途
作業全般
色
マリンブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
120
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
112
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
40
総丈(cm)
162
適応身長(cm)
182~187
素材
表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%/ジャージ:アクリル100%