曜日別特売
6600-002-5l キルトスーツ 6600番 AUTO-BI(山田辰) 71838080

 

6600-002-5l キルトスーツ 6600番 AUTO-BI(山田辰) 71838080
6600-002-5l キルトスーツ 6600番 AUTO-BI(山田辰) 71838080

キルトスーツ 6600番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズ5L注文コード71838080品番6600-002-5l
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

お手洗いの際に便利なウエスト周りのファスナーを全開にできる腰割れ仕様

用途作業全般マリンブルーサイズ5L胸囲(cm)126股下(cm)80ウエスト(cm)118背丈(cm)58肩幅(cm)40総丈(cm)166適応身長(cm)187~192素材表地:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/裏地:ナイロン100%/ジャージ:アクリル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする