EDWIN
EDWIN つなぎ服 81002番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
M
注文コード
71838798
品番
81002-001-m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
帯電防止素材
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
114
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
総丈(cm)
152
適応身長(cm)
162~167
素材
ポリエステル65%・綿35%