曜日別特売
81003-001-5l EDWIN つなぎ服 81003番 EDWIN 71838990

81003-001-5l EDWIN つなぎ服 81003番 EDWIN 71838990
81003-001-5l EDWIN つなぎ服 81003番 EDWIN 71838990
81003-001-5l EDWIN つなぎ服 81003番 EDWIN 71838990

EDWIN つなぎ服 81003番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズ5L注文コード71838990品番81003-001-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シャドーストライプ生地を採用
右胸ポケットはファスナー、左胸ポケットは金属ドットボタン雨蓋付
両脚にカーゴポケット付
半袖タイプ
帯電防止素材

用途作業全般ネイビーブルーサイズ5L胸囲(cm)134股下(cm)84ウエスト(cm)118肩幅(cm)58袖丈(cm)27総丈(cm)177適応身長(cm)187~192素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする