曜日別特売
81012-017-m EDWIN つなぎ服 81012番 EDWIN 71839568

81012-017-m EDWIN つなぎ服 81012番 EDWIN 71839568
81012-017-m EDWIN つなぎ服 81012番 EDWIN 71839568
81012-017-m EDWIN つなぎ服 81012番 EDWIN 71839568

EDWIN つなぎ服 81012番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ブラウンサイズM注文コード71839568品番81012-017-m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高綿率のストライプ柄生地を採用
両胸ポケットはファスナー仕様となっており落下を防止
右脚サイドには、大小2つのポケット付き。大きい方はスマホを、小さい方にはペンや工具を収納可能。

用途作業全般ブラウンサイズM胸囲(cm)114股下(cm)74ウエスト(cm)104肩幅(cm)48袖丈(cm)56総丈(cm)152適応身長(cm)162~167素材綿70%・ポリエステル30%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする