曜日別特売
81014-001-3l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839875

81014-001-3l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839875
81014-001-3l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839875
81014-001-3l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839875

EDWIN つなぎ服 81014番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ネイビーブルーサイズ3L注文コード71839875品番81014-001-3l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カジュアルなデニム感を演出した生地を採用
両胸ポケットには、雨蓋付き(面ファスナー仕様)
同デザインで春夏用半袖モデル#81015もご用意
帯電防止素材

用途作業全般ネイビーブルーサイズ3L胸囲(cm)126股下(cm)80ウエスト(cm)116肩幅(cm)54袖丈(cm)62総丈(cm)167適応身長(cm)177~182素材綿80%・ポリエステル20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする