曜日別特売
81014-006-s EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839909

81014-006-s EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839909
81014-006-s EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839909
81014-006-s EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71839909

EDWIN つなぎ服 81014番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着ブラックサイズS注文コード71839909品番81014-006-s
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

カジュアルなデニム感を演出した生地を採用
両胸ポケットには、雨蓋付き(面ファスナー仕様)
同デザインで春夏用半袖モデル#81015もご用意
帯電防止素材

用途作業全般ブラックサイズS胸囲(cm)110股下(cm)72ウエスト(cm)100肩幅(cm)46袖丈(cm)54総丈(cm)147適応身長(cm)157~162素材綿80%・ポリエステル20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする