曜日別特売
81014-023-4l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71840171

81014-023-4l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71840171
81014-023-4l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71840171
81014-023-4l EDWIN つなぎ服 81014番 EDWIN 71840171

EDWIN つなぎ服 81014番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着パープルサイズ4L注文コード71840171品番81014-023-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カジュアルなデニム感を演出した生地を採用
両胸ポケットには、雨蓋付き(面ファスナー仕様)
同デザインで春夏用半袖モデル#81015もご用意
帯電防止素材

用途作業全般パープルサイズ4L胸囲(cm)130股下(cm)82ウエスト(cm)120肩幅(cm)56袖丈(cm)64総丈(cm)172適応身長(cm)182~187素材綿80%・ポリエステル20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする