曜日別特売
9820-001-l Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰) 71841817

 

9820-001-l Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰) 71841817
9820-001-l Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰) 71841817
9820-001-l Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰) 71841817
9820-001-l Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰) 71841817
9820-001-l Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰) 71841817

Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズLネイビーブルー注文コード71841817品番9820-001-l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服
ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能
帯電防止素材

用途作業全般ネイビーブルーサイズL股下(cm)76ウエスト(cm)106背丈(cm)58肩幅(cm)54袖丈(cm)56総丈(cm)164バスト(cm)128適応身長(cm)167-172素材ポリエステル75%・綿25%
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする