曜日別特売
9850-001-5l Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842140

 

9850-001-5l Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842140
9850-001-5l Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842140
9850-001-5l Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842140
9850-001-5l Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842140
9850-001-5l Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番 AUTO-BI(山田辰) 71842140

Auto-Bi 空調つなぎ服 9850番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ5Lネイビーブルー注文コード71842140品番9850-001-5l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全身に空気がいきわたる 綿100%の空調つなぎ服
ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能
帯電防止素材

用途作業全般ネイビーブルーサイズ5L股下(cm)84ウエスト(cm)122背丈(cm)66肩幅(cm)62袖丈(cm)64総丈(cm)184バスト(cm)144適応身長(cm)187-192素材綿100%
注意
※ご使用にあたって必要な、バッテリー・ロングケーブル・ファンは別売りです。
※別売りの空調デバイス(空調服社製品)は7.2V・14.4V・18V・25Vからお選びいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする