AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
B3L
注文コード
71843269
品番
2350-008-b3l
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
シルバーグレー
サイズ
B3L
胸囲(cm)
145
身長(cm)
177~182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
133
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
167
素材
ポリエステル65%・綿35%