曜日別特売
2350-008-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 AUTO-BI(山田辰) 71843278

2350-008-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 AUTO-BI(山田辰) 71843278
2350-008-b4l Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番 AUTO-BI(山田辰) 71843278

Auto-Bi 高機能つなぎ服 2350番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着シルバーグレーサイズB4L注文コード71843278品番2350-008-b4l
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

両足にカーゴポケットを採用しています。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般シルバーグレーサイズB4L胸囲(cm)155身長(cm)182~187股下(cm)82ウエスト(cm)143肩幅(cm)58袖丈(cm)64総丈(cm)172素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする