曜日別特売
5700-004-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844188

 

5700-004-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844188
5700-004-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844188
5700-004-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844188
5700-004-b3l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 AUTO-BI(山田辰) 71844188

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズB3Lスカイブルー注文コード71844188品番5700-004-b3l
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
横に大きい大型サイズです。
”3Lサイズまで”JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般スカイブルーサイズB3L胸囲(cm)145身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)130肩幅(cm)58袖丈(cm)61総丈(cm)167素材綿65%・ポリエステル35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする