AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
レッド
サイズ
M
注文コード
71844809
品番
5950-005-m
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
色
レッド
サイズ
M
胸囲(cm)
118
身長(cm)
162~167
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
総丈(cm)
152
素材
綿60%・ポリエステル40%