曜日別特売
5950-005-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844861

 

5950-005-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844861
5950-005-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844861
5950-005-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844861
5950-005-5l Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番 AUTO-BI(山田辰) 71844861

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着レッドサイズ5L注文コード71844861品番5950-005-5l
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般レッドサイズ5L胸囲(cm)138身長(cm)187~192股下(cm)84ウエスト(cm)118肩幅(cm)58袖丈(cm)65総丈(cm)177素材綿60%・ポリエステル40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする