曜日別特売
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001

 

6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001
6900-006-l Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番 AUTO-BI(山田辰) 71845001

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6900番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズL注文コード71845001品番6900-006-l
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お手洗いが楽な腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般ブラックサイズL胸囲(cm)118身長(cm)167~172股下(cm)76ウエスト(cm)102肩幅(cm)48袖丈(cm)58総丈(cm)158素材ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする