AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 8700番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1着
色
チャコールグレー
注文コード
71845500
品番
8700-012-5l
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
金属パーツ露出ゼロ仕様
帯電防止素材
用途
作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
134
身長(cm)
187~192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
178
素材
綿65%・ポリエステル35%